€ 615,33/ stukexcl. btw
€ 744,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 153 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.72 kg |
Gewicht | 12.6 lb |