Eriks
SKF

SKF 6414, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 70 mm ID, 180 mm OD, 42 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759250
  • Fabrikant:7316576621246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 365,20/ stukexcl. btw

€ 441,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
143 kN
Statisch draaggetal
104 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.9 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.83 kg
Gewicht
10.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6414

  • Eriks:11667695
  • Manufacturer:167248280000

€ 291,88/ stukexcl. btw

€ 353,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026