€ 257,03/ stukexcl. btw
€ 311,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.29 kg |
Gewicht | 7.26 lb |
€ 205,26/ stukexcl. btw
€ 248,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026