Eriks
SKF

SKF 6410/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 50 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759238
  • Fabrikant:7316576621185
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 147,39/ stukexcl. btw

€ 178,34incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
87.1 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.89 kg
Gewicht
4.16 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6410-C3

  • Eriks:11833119
  • Manufacturer:167247550030

€ 113,79/ stukexcl. btw

€ 137,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026