Eriks
SKF

SKF 6409, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759233
  • Fabrikant:7316576621154
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 125,53/ stukexcl. btw

€ 151,89incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.9 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.54 kg
Gewicht
3.39 lb