Eriks
SKF

SKF 6405, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759224
  • Fabrikant:7316576608865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 54,65/ stukexcl. btw

€ 66,13incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.8 kN
Statisch draaggetal
19.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.815 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.53 kg
Gewicht
1.17 lb