Eriks
SKF

SKF 6405/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759225
  • Fabrikant:7316576608872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 54,65/ stukexcl. btw

€ 66,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.8 kN
Statisch draaggetal
19.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.53 kg
Gewicht
1.17 lb