Eriks
SKF

SKF 6404/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 20 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759223
  • Fabrikant:7316577650733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 61,80/ stukexcl. btw

€ 74,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
15 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.4 kg
Gewicht
0.88 lb