€ 36,70/ stukexcl. btw
€ 44,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 10.8 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.27 kg |
Gewicht | 0.6 lb |
€ 28,30/ stukexcl. btw
€ 34,24incl. btw
293 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026