€ 67,01/ stukexcl. btw
€ 81,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 639068 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 2.5591 in |
Buitendiameter Cup | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 3.7402 in |
Cup breedte | 13 mm |
Cup breedte Inch | 0.5118 in |
Cone breedte | 16 mm |
Cone breedte inch | 0.6299 in |
Totale breedte | 17 mm |
Totale breedte inch | 0.6693 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 51.6 kN |
Statisch draaggetal | 63 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.8 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.37 kg |
Gewicht | 0.82 lb |