€ 73,70/ stukexcl. btw
€ 89,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 639 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 72 mm |
Binnendiameter | 2.8346 in |
Buitendiameter Cup | 99.24 mm |
Buitendiameter Cup | 3.9071 in |
Cup breedte | 13 mm |
Cup breedte Inch | 0.5118 in |
Cone breedte | 16 mm |
Cone breedte inch | 0.6299 in |
Totale breedte | 17 mm |
Totale breedte inch | 0.6693 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 61.8 kN |
Statisch draaggetal | 83 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.8 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.82 lb |