Eriks
SKF

SKF 639058 A/Q, Kegellager, 78 mm ID, 106 mm OD beker, 18.09 mm WD

  • ERIKS:13406200
  • Fabrikant:7316572534281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
639058
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
78 mm
Binnendiameter
3.07 in
Buitendiameter Cup
106 mm
Buitendiameter Cup
4.17 in
Totale breedte
18.09 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee