€ 14,99/ stukexcl. btw
€ 18,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 639 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.364 kN |
Statisch draaggetal | 0.093 kN |
Referentietoerental | 150000 tr/min |
Grenstoerental | 75000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0008 kg |
Gewicht | 0.0018 lb |