€ 16,24/ stukexcl. btw
€ 19,65incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 638 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.819 kN |
Statisch draaggetal | 0.3 kN |
Referentietoerental | 90000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.012 kN |
Grenstoerental | 45000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0044 kg |
Gewicht | 0.0097 lb |