Eriks
SKF

SKF 638/5-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 5 mm ID, 11 mm OD, 5 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23759197
  • Fabrikant:7316570260175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,16/ stukexcl. btw

€ 18,34incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
638
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.468 kN
Statisch draaggetal
0.143 kN
Referentietoerental
120000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.006 kN
Grenstoerental
60000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0018 kg
Gewicht
0.004 lb