Eriks
SKF

SKF 638/4-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 9 mm OD, 4 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23759196
  • Fabrikant:7316570636048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

161 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
638
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.423 kN
Statisch draaggetal
0.116 kN
Referentietoerental
140000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.005 kN
Grenstoerental
70000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.001 kg
Gewicht
0.0022 lb