Eriks
SKF

SKF 635-2Z/C3GJN, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 5 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:24002663
  • Fabrikant:7316571577968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –30 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
635
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
0.95 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.04 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0088 kg