Eriks
SKF

SKF 6334 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 170 mm ID, 360 mm OD, 72 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759187
  • Fabrikant:7316577314284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.533,89/ stukexcl. btw

€ 3.066,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
72 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
312 kN
Statisch draaggetal
340 kN
Referentietoerental
3800 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
35.8 kg
Gewicht
78.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6334-M-C3

  • Eriks:11478755
  • Manufacturer:6334-M-C3

€ 3.093,60/ stukexcl. btw

€ 3.743,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026