€ 1.594,96/ stukexcl. btw
€ 1.929,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 72 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 312 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 30.8 kg |
Gewicht | 68 lb |