€ 1.794,45/ stukexcl. btw
€ 2.171,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 276 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7.8 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 25.2 kg |
Gewicht | 55.5 lb |
€ 1.819,96/ stukexcl. btw
€ 2.202,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026