€ 1.068,03/ stukexcl. btw
€ 1.292,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 62 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 251 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 18.6 kg |
Gewicht | 40.9 lb |