Eriks
SKF

SKF 6326 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 130 mm ID, 280 mm OD, 58 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759174
  • Fabrikant:7316576619830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.549,25/ stukexcl. btw

€ 1.874,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
58 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
229 kN
Statisch draaggetal
216 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.3 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
17.5 kg
Gewicht
38.7 lb
Alternatieven

€ 1.226,83/ stukexcl. btw

€ 1.484,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026