€ 1.549,25/ stukexcl. btw
€ 1.874,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 17.5 kg |
Gewicht | 38.7 lb |