€ 1.288,66/ stukexcl. btw
€ 1.559,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 208 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.7 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 14.8 kg |
Gewicht | 32.6 lb |
€ 1.064,51/ stukexcl. btw
€ 1.288,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026