Eriks
SKF

SKF 6324 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759170
  • Fabrikant:7316576619823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.313,92/ stukexcl. btw

€ 1.589,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
55 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
208 kN
Statisch draaggetal
186 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
14 kg
Gewicht
30.9 lb
Alternatieven

€ 1.064,51/ stukexcl. btw

€ 1.288,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026