€ 4.029,45/ stukexcl. btw
€ 4.875,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 165 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.35 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 12.5 kg |
Gewicht | 27.6 lb |