€ 805,89/ stukexcl. btw
€ 975,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 208 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 12.5 kg |
Gewicht | 27.5 lb |