Eriks
SKF

SKF 6322 MA/C3B20, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759164
  • Fabrikant:7316570263619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.394,18/ stukexcl. btw

€ 1.686,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
203 kN
Statisch draaggetal
180 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11 kg