Eriks
SKF

SKF 6322 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759162
  • Fabrikant:7316570954067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 992,57/ stukexcl. btw

€ 1.201,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
203 kN
Statisch draaggetal
180 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11.4 kg
Gewicht
25.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6322-M-C3

  • Eriks:11833090
  • Manufacturer:191118190030

€ 856,90/ stukexcl. btw

€ 1.036,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026