Eriks
SKF

SKF 6322/HC5C3S0VA970, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13529821
  • Fabrikant:7316573395478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.626,55/ stukexcl. btw

€ 4.388,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
156 kN
Statisch draaggetal
132 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.05 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
9.34 kg
Gewicht
20.6 lb