€ 632,18/ stukexcl. btw
€ 764,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 49 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 153 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.1 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.97 kg |
Gewicht | 17.6 lb |