Eriks
SKF

SKF 6320 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759151
  • Fabrikant:7316570395433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 892,94/ stukexcl. btw

€ 1.080,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
140 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
8.57 kg
Gewicht
18.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6320-M-C3

  • Eriks:12624444
  • Manufacturer:6320-M-C3

€ 709,41/ stukexcl. btw

€ 858,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026