Eriks
SKF

SKF 6320, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759150
  • Fabrikant:7316577044518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 328,32/ stukexcl. btw

€ 397,27incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
140 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.75 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.98 kg
Gewicht
15.4 lb
Alternatieven

€ 366,82/ stukexcl. btw

€ 443,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026