Eriks
SKF

SKF 6319-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12174067
  • Fabrikant:7316571367958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 277,85/ stukexcl. btw

€ 336,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.69 kg
Gewicht
12.5 lb