Eriks
SKF

SKF 6319 M/P64, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759141
  • Fabrikant:7316570472417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Maat- en loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 6.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 910,23/ stukexcl. btw

€ 1.101,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.94 kg
Gewicht
15.3 lb