Eriks
SKF

SKF 6319/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759145
  • Fabrikant:7316571367965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 272,70/ stukexcl. btw

€ 329,97incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.65 kg
Gewicht
12.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6319-C3

  • Eriks:11833079
  • Manufacturer:167243480030

€ 305,94/ stukexcl. btw

€ 370,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026