€ 224,94/ stukexcl. btw
€ 272,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.8 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.92 kg |
Gewicht | 10.8 lb |
€ 284,09/ stukexcl. btw
€ 343,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026