Eriks
SKF

SKF 6318/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759137
  • Fabrikant:7316576621017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 224,94/ stukexcl. btw

€ 272,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.9 kg
Gewicht
10.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6318-C4

  • Eriks:11833077
  • Manufacturer:016724291-0040

€ 259,88/ stukexcl. btw

€ 314,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026