Eriks
SKF

SKF 6317/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13635819
  • Fabrikant:7316572387078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.745,85/ stukexcl. btw

€ 2.112,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
133 kN
Statisch draaggetal
96.5 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.6 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.63 kg
Gewicht
8 lb