Eriks
SKF

SKF 6316-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759110
  • Fabrikant:7316577297914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 150,30/ stukexcl. btw

€ 181,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.25 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.59 kg
Gewicht
7.92 lb
Alternatieven

€ 192,78/ stukexcl. btw

€ 233,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026