Eriks
SKF

SKF 6316 MA/C3B20, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759105
  • Fabrikant:7316570376753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 514,91/ stukexcl. btw

€ 623,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.25 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.5 kg