€ 1.416,53/ stukexcl. btw
€ 1.714,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 124 kN |
Statisch draaggetal | 86.5 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.4 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.08 kg |
Gewicht | 6.8 lb |