€ 150,30/ stukexcl. btw
€ 181,86incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 86.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.6 kg |
Gewicht | 7.93 lb |
€ 176,37/ stukexcl. btw
€ 213,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026