Eriks
SKF

SKF 6316/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759112
  • Fabrikant:7316571367859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 147,51/ stukexcl. btw

€ 178,49incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.54 kg
Gewicht
7.8 lb
Alternatieven

€ 168,57/ stukexcl. btw

€ 203,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026