Eriks
SKF

SKF 6315 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759090
  • Fabrikant:7316574133666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 412,96/ stukexcl. btw

€ 499,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
76.5 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.45 kg
Gewicht
7.61 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6315-C3

  • Eriks:23226538
  • Manufacturer:6315-C3

€ 142,82/ stukexcl. btw

€ 172,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026