€ 127,53/ stukexcl. btw
€ 154,31incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 76.5 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.99 kg |
Gewicht | 6.6 lb |
€ 142,82/ stukexcl. btw
€ 172,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026