€ 456,66/ stukexcl. btw
€ 552,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vaste smeermiddel |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 76.5 kN |
Grenstoerental | 30 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.19 kg |
Gewicht | 7.02 lb |