€ 122,09/ stukexcl. btw
€ 147,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 68 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.75 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.5 kg |
Gewicht | 5.52 lb |
€ 152,49/ stukexcl. btw
€ 184,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026