€ 357,33/ stukexcl. btw
€ 432,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 68 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.06 kg |
Gewicht | 6.75 lb |
€ 117,37/ stukexcl. btw
€ 142,02incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026