Eriks
SKF

SKF 6314/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759085
  • Fabrikant:7316571367781
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 102,71/ stukexcl. btw

€ 124,28incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.49 kg
Gewicht
5.48 lb
Alternatieven

€ 117,37/ stukexcl. btw

€ 142,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026